Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K030TQ hurtigvirkende holdeklemme, T-håndtak, 3-tommers kjeveåpning | CD8YPW

KANT-TWIST K030TQ hurtigvirkende holdeklemme, T-håndtak, 3-tommers kjeveåpning

På lager
Vare: CD8YPW Modell: K030TQ

Få tak i det April 23, tirsdag
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
826NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Avstand mellom boltehull2"
Spennkraft1500 kg
Flensetykkelse1 / 8 "
Flensbredde2 3 / 4 "
Maks. Kjeveåpning3"
Utenfor høyde4"
Total lengde6"
Halsdybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K030TQ holdeklemme ideell for å holde deler med ujevn tykkelse og overflater
    • Har en flat base som monteres på arbeidsstykkets overflate og hurtigvirkende holde-ned-klemming for å håndtere belastning opp til 1500 lb
    • Integrert med fjærspenningskjeve for å holde deler raskt og effektivt; ideell for borepresser og maskineringssentre

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftFlensbreddeMaks. KjeveåpningUtenfor høydeTotal lengdeHalsdybdePris
KANT-TWIST K030TQP Hurtigvirkende hold nede Cantilever klemme, 2 tommers bolthull | CD8YPX K030TQP1500 kg2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ hurtigvirkende holdeklemme, T-håndtak, 3200 klemkraft | CD8YRE K060TQ3200 kg3 3 / 16 "6"7"9"3"839NOK
KANT-TWIST K060TQP Hold nede Cantilever klemme, hurtigvirkende, 3200 lb klemkraft | CD8YRF K060TQP3200 kg3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"982NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K030TQ hurtigvirkende holdeklemme, T-håndtak, 3-tommers kjeveåpning
826NOK / enhet