VESTIL PAIL-STL-RI spann, åpent hode, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tommer størrelse, 5 gal., svart, stål | AB3JAC 1TMH6

VESTIL PAIL-STL-RI spann, åpent hode, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tommer størrelse, 5 gal., svart, stål

På lager
Vare: AB3JAC Modell: PAIL-STL-RIKryssreferanse: 1TMH6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspann
Base Dia.10 13 / 16 "
Kapasitet5 gal.
Lukking FôrRustinhibitor
FARGESvart
Diameter10.81 "
Måler29 ga.
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeMetalltråd
Høyde13.38 "
Lengde11.875 "
MaterialeStål
Maks. Væske Temp.190 grader F
Maks. Væsketemperatur190 grader F
Pail StyleÅpne hodet
Formavrundet
typenspann
Bredde11.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7310100050
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • A2/Y1.5/70 1
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er holdekapasiteten til denne Vestil PAIL-STL-RI stålspann?

A. Denne Vestil PAIL-STL-RI stålspann gir en holdekapasitet på 5 gallons.

Q. Hva er rusthemmere?

A. Rusthemmere er kjemikalier som tilsettes et stoff for å stoppe korrosjonen eller redusere korrosjonshastigheten.

Q. Hva er bunndiameteren til denne Vestil PAIL-STL-RI stålspannet?

A. Denne Vestil PAIL-STL-RI stålspann har en bunndiameter på 10-13/16 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMålerLengdeBreddeHøydeMaks. VæsketemperaturPail StylePris
VESTIL PAIL-STL-RI-UN Spann, åpent hode, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 tommer størrelse, 5 gal., svart, stål | AB3JAD 1TMH7 PAIL-STL-RI-UN5 gal.--11.75 "13.38 "-Åpne hodet575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAIL-STL-RI spann, åpent hode, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tommer størrelse, 5 gal., svart, stål
469NOK / enhet