Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PS701P filterelementsett, 40 mikron | AB6KHQ 21U850

PARKER PS701P filterelementsett, 40 mikron

På lager
Vare: AB6KHQ Modell: PS701PKryssreferanse: 21U850

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterelementsett
passer06F og 06E
For bruk med lagernummer16A14B18A4BC, 16A18B18A4BC, 16A24B18A4BC, 16A28B18A4BC, 16A34B18A4BC, 16A38B18A4BC, 06E14B18AC, 06E24B18AC, 06E34B18AC, 06F14BC, 06F24BC, 06F34BC, 16G14B18A4BC, 16G18B18A4BC, 16G24B18A4BC, 16G28B18A4BC, 16G34B18A4BC
mikron40
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å tåle et trykkområde fra 0 til 250 psig ved et driftstemperaturområde på 32 til 175 grader F.
    • For bruk med 06E og 06F serier / regulatorer i ett stykke
    • Laget av plast for styrke og holdbarhet og utstyrt med nitrilpakning for motstand mot olje
    • Fjerner vann, olje og partikler opptil 40 mikron

Produktvarianter

ProduktModellpassermikronPris
PARKER PS801P Filterelementsett 40 mikron | AB6KHX 21U856 PS801P07F og 07E40487NOK
PARKER EK602B pneumatisk filterelementsett, 40 mikron | AB6KJG 21U865 EK602BF60240846NOK
PARKER PS702P Filterelementsett 5 mikron | AB6KJJ 21U867 PS702P06F og 06E5435NOK
PARKER PS802P Filterelementsett 5 mikron | AB6KJK 21U868 PS802P07F og 07E5487NOK
PARKER EK602VB Filterelementsett 5 mikron | AB6KJL 21U869 EK602VBF6025927NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PS701P filterelementsett, 40 mikron
435NOK / enhet