Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PS802P Filterelementsett 5 mikron | AB6KJK 21U868

PARKER PS802P filterelementsett 5 mikron

På lager
Vare: AB6KJK Modell: PS802PKryssreferanse: 21U868

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterelementsett
passer07F og 07E
For bruk med lagernummer17A34B18A4BD, 17A38B18A4BD, 17A44B18A4BD, 17A48B18A4BD, 07E34B18AC, 07E44B18AC, 07F34BC, 07F44BC, 17G34B18A4BD, 17G38B18A4BD, 17G44B18A4BD, 17G48B18A4BD
mikron5
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Plastfilterelement egnet for bruk med 07E- og 07F-serien i ett stykke filter/trykkregulatorer; ideell for å fjerne vann, olje og partikler ned til 5 mikron
    • Kan operere ved temperaturer fra 32 til 175 grader F og tåler trykk opp til 250 psi

Produktvarianter

ProduktModellpassermikronPris
PARKER PS701P filterelementsett, 40 mikron | AB6KHQ 21U850 PS701P06F og 06E40435NOK
PARKER PS801P Filterelementsett 40 mikron | AB6KHX 21U856 PS801P07F og 07E40487NOK
PARKER EK602B pneumatisk filterelementsett, 40 mikron | AB6KJG 21U865 EK602BF60240846NOK
PARKER PS702P Filterelementsett 5 mikron | AB6KJJ 21U867 PS702P06F og 06E5435NOK
PARKER EK602VB Filterelementsett 5 mikron | AB6KJL 21U869 EK602VBF6025927NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PS802P filterelementsett 5 mikron
487NOK / enhet