Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER EK602VB Filterelementsett 5 mikron | AB6KJL 21U869

PARKER EK602VB filterelementsett 5 mikron

På lager
Vare: AB6KJL Modell: EK602VBKryssreferanse: 21U869

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterelementsett
passerF602
For bruk med lagernummerF602-06WGR/M4, F602-08WGR/M4, F602-10WGR/M4, F602-12WGR/M4, C628-06FRLWGCWR, C628-08FRLWGCWR, C628-10FRLWGCWR, C628-12FRLWGCWR
mikron5
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpassermikronPris
PARKER PS701P filterelementsett, 40 mikron | AB6KHQ 21U850 PS701P06F og 06E40435NOK
PARKER PS801P Filterelementsett 40 mikron | AB6KHX 21U856 PS801P07F og 07E40487NOK
PARKER EK602B pneumatisk filterelementsett, 40 mikron | AB6KJG 21U865 EK602BF60240846NOK
PARKER PS702P Filterelementsett 5 mikron | AB6KJJ 21U867 PS702P06F og 06E5435NOK
PARKER PS802P Filterelementsett 5 mikron | AB6KJK 21U868 PS802P07F og 07E5487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER EK602VB filterelementsett 5 mikron
927NOK / enhet