VESTIL HDOC-1624-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TZV Modell: HDOC-1624-9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet900 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse3 "x 1.25"
Type hjulSving
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGETan
Dekkhøyde5 3 / 4 "
Deck lengde24 "
DekktypeTeppe
Dekkbredde16 "
Dybde24 "
Høyde5.75 "
Lengde24 "
MaterialeWood
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Statisk lastekapasitet900 lbs.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekkbreddeKapasitetCaster materialeDybdeHøydeAntall hjulBreddeHjulstørrelsePris
VESTIL HDOC-1218-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 12 tommer x 18 tommer Størrelse | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Hard gummi18 "5"412 "3 "x 1.25"824NOK
VESTIL HDOC-1830-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 18 tommer x 30 tommer Størrelse | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Hard gummi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"713NOK
VESTIL HDOC-2448-12 Teppeslutt Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.polyuretan48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" og 4" x 1 1/4"2 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDOC-1624-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer størrelse
868NOK / enhet