VESTIL HDOC-2448-12 Teppeslutt Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TZX Modell: HDOC-2448-12

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet1200 lbs.
Teppestørrelse24 "x 12"
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse5" x 1 1/4" og 4" x 1 1/4"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGETan
Dekkhøyde7 1 / 2 "
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
Dybde48 "
Høyde7.5 "
Lengde48 "
MaterialeWood
MåleenheterHVER
Antall hjul6
Sidebord Størrelse3 1/2 "x 24"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)18.73
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekkbreddeKapasitetCaster materialeDybdeHøydeAntall hjulBreddeHjulstørrelsePris
VESTIL HDOC-1218-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 12 tommer x 18 tommer Størrelse | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Hard gummi18 "5"412 "3 "x 1.25"824NOK
VESTIL HDOC-1624-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Hard gummi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"868NOK
VESTIL HDOC-1830-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 18 tommer x 30 tommer Størrelse | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Hard gummi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDOC-2448-12 Teppeslutt Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse
2 146 NOK / enhet