Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL HDOC-1218-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 12 tommer x 18 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TZU Modell: HDOC-1218-9
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
824NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet900 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse3 "x 1.25"
Type hjulSving
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGETan, Grey
Dekkhøyde5"
Deck lengde18 "
DekktypeTeppe
Dekkbredde12 "
Dybde18 "
Høyde5"
Lengde18 "
MaterialeWood
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Størrelse12 "x 18"
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekkbreddeKapasitetCaster materialeDybdeHøydeAntall hjulBreddeHjulstørrelsePris
VESTIL HDOC-1624-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Hard gummi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"868NOK
VESTIL HDOC-1830-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 18 tommer x 30 tommer Størrelse | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Hard gummi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"713NOK
VESTIL HDOC-2448-12 Teppeslutt Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.polyuretan48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" og 4" x 1 1/4"2 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDOC-1218-9 Teppeslutt Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasitet, 12 tommer x 18 tommer størrelse
824NOK / enhet