VESTIL FWST-48-4P femtehjuls tilhengerhenger, 5000 Lb. Kapasitet, polyuretan

På lager
Vare: AG7TJH Modell: FWST-48-4P

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFemtehjulsstyringstilhenger
Kapasitet5,000 lbs.
Caster Dia.12 "
Caster materialepolyuretan
Type hjulpolyuretan
Hjulbredde3"
FARGEPlatina grå
Dekkmåler12
Dekkhøyde19 "
Fremre hjul Dia.12 "
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran3"
Høyde41 "
InkludererPlattform 96" Lengde x 48" Bredde
Lengde96 "
Lastekapasitet5000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hylle1
Antall hjul4
Antall hyller1
Total høyde41 "
Total lengde129.88 "
Samlet bredde48 "
TallerkenmaterialeStål
Plate Størrelse14 "
plate TypeSquare
Plattform Lengde96 "
Plattformbredde48 "
Presisjonstrykklager1 / 4 "
Bakhjul Dia.12 "
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak3"
Hjuldiameter12 "
Hjul Typepolyuretan
Hjulbredde3"
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 204.75
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.Type hjulSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddeHjulbreddeDekkmålerPris
VESTIL FWST-36-4P trekkvognshenger med femhjulstrekk, 4500 Lb. Kapasitet, polyuretan | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"1267 681 NOK
VESTIL FWST-36-4PNU femte hjul tilhengerhenger, 4500 Lb. Kapasitet, pneumatisk | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumatisk36 "72 "36 "4 3 / 4 "1273 236 NOK
VESTIL FWST-48-10P trekkvognskivehenger, 10000 Lb. Kapasitet, polyuretan | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7112 496 NOK
RFQ
VESTIL FWST-48-10PNU Fifth Wheel Tilhenger, 10000 Lb. Kapasitet, pneumatisk | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Solid pneumatisk48 "96 "48 "4"7118 868 NOK
VESTIL FWST-48-4PNU Fifth Wheel Tilhenger, 5000 Lb. Kapasitet, pneumatisk | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatisk-96 "48 "3"1291 190 NOK
VESTIL FWST-512-10P trekkvognshengerhenger, 144 tommer x 60 tommer størrelse, polyuretan | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7136 394 NOK
VESTIL FWST-512-10PNU femte hjul tilhengerhenger, 144 tommer x 60 tommer størrelse, pneumatisk | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Solid pneumatisk60 "144 "60 "4"7142 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FWST-48-4P femtehjuls tilhengerhenger, 5000 Lb. Kapasitet, polyuretan
87 038 NOK / enhet