VESTIL FWST-48-4PNU Femhjuls tilhengerhenger, 5000 Lb. Kapasitet, pneumatisk

Vare: AG7TJJ Modell: FWST-48-4PNU
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

91 190 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFemtehjulsstyringstilhenger
Kapasitet4,500 lbs.
Caster Dia.16 "
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde3"
Dekkmåler12
Dekkhøyde24 "
Høyde41 "
Lengde96 "
Lastekapasitet4500 lbs.
MåleenheterHVER
TallerkenmaterialeStål
Plate Størrelse14 "
plate TypeSquare
Plattform Lengde96 "
Plattformbredde48 "
Presisjonstrykklager1 / 4 "
Tilhengerstang Forlenges til enden av løkken36 1 / 2 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3"
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 204.75
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.Type hjulSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddeHjulbreddeDekkmålerPris
VESTIL FWST-36-4P trekkvognshenger med femhjulstrekk, 4500 Lb. Kapasitet, polyuretan | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"1267 681 NOK
RFQ
VESTIL FWST-36-4PNU femte hjul tilhengerhenger, 4500 Lb. Kapasitet, pneumatisk | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumatisk36 "72 "36 "4 3 / 4 "1273 236 NOK
RFQ
VESTIL FWST-48-10P trekkvognskivehenger, 10000 Lb. Kapasitet, polyuretan | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7112 496 NOK
RFQ
VESTIL FWST-48-10PNU Fifth Wheel Tilhenger, 10000 Lb. Kapasitet, pneumatisk | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Solid pneumatisk48 "96 "48 "4"7118 868 NOK
RFQ
VESTIL FWST-48-4P trekkvognskivehenger, 5000 Lb. Kapasitet, polyuretan | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"1287 038 NOK
RFQ
VESTIL FWST-512-10P trekkvognshengerhenger, 144 tommer x 60 tommer størrelse, polyuretan | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7136 394 NOK
RFQ
VESTIL FWST-512-10PNU femte hjul tilhengerhenger, 144 tommer x 60 tommer størrelse, pneumatisk | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Solid pneumatisk60 "144 "60 "4"7142 778 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FWST-48-4PNU Femhjuls tilhengerhenger, 5000 Lb. Kapasitet, pneumatisk
91 190 NOK / enhet