VESTIL FE-7-108-P Pin Style gaffelforlengelse, 108 x 7 tommer størrelse

Vare: CE3DEU Modell: FE-7-108-P
12 999 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelforlengelse
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
Dybde112.625 "
Passer gaffelforlengelse innvendig høyde2 1 / 2 "
Passer gaffelforlengelse innvendig bredde7"
For gaffeltykkelse2.5 "
For gaffelbredde7.5 "
GaffelforlengelsesdesignPin stil
Gaffellengde108 "
Gaffelbredde7"
Høyde2.31 "
Lengde108 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse0.31 "
Mount TypePin stil
Brukbar gaffelforlengelse innvendig bredde7 1 / 2 "
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDybdeFor gaffeltykkelseMount TypeBreddeFor gaffelbreddeGaffelforlengelsesdesignGaffellengdePris
VESTIL FE-4-108-P-RS Gaffelforlengelse i pin-stil, avstandsstykke bak, 108 x 4 tommers størrelse | CE3DDG FE-4-108-P-RS96 "111.625 "2"Pin stil9.5 "4.5 "Avstandsstykke bak96 "11 582 NOK
RFQ
VESTIL FE-4-120-P-RS Gaffelforlengelse i pin-stil, avstandsstykke bak, 120 x 4 tommers størrelse | CE3DDH FE-4-120-P-RS108 "123.625 "2"Pin stil9.5 "4.5 "Avstandsstykke bak108 "11 939 NOK
RFQ
VESTIL FE-4-42 Gaffelforlenger, standard par, 42 tommers lengde | CE3DDJ FE-4-4242 "40.12 "2"Sløyfestil6.38 "4.5 "Standard løkke42 "4 666 NOK
RFQ
VESTIL FE-4-48-RS Gaffelforlengelse, standard, 48 x 4 tommers størrelse, bakre avstandsstykke | CE3DDK FE-4-48-RS36 "40.12 "2"Sløyfestil6.38 "4.5 "Avstandsstykke bak36 "5 725 NOK
RFQ
VESTIL FE-4-54-RS Gaffelforlenger, standard, 54 x 4 tommers størrelse, avstandsstykke bak | CE3DDL FE-4-54-RS42 "40.12 "2"Sløyfestil6.38 "4.5 "Avstandsstykke bak42 "5 912 NOK
RFQ
VESTIL FE-4-63-RS Gaffelforlengelse, standard, 63 x 4 tommers størrelse, bakre avstandsstykke | CE3DDM FE-4-63-RS51 "40.12 "2"Sløyfestil6.38 "4.5 "Avstandsstykke bak51 "6 442 NOK
RFQ
VESTIL FE-4-66-RS Gaffelforlenger, standard, 66 x 4 tommers størrelse, avstandsstykke bak | CE3DDN FE-4-66-RS54 "40.12 "2"Sløyfestil6.38 "4.5 "Avstandsstykke bak54 "6 613 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FE-7-108-P Pin Style gaffelforlengelse, 108 x 7 tommer størrelse
12 999 NOK / enhet