VESTIL DOL-4848-10NT Pall Dolly, 10 ruller, 42 x 48 tommer størrelse, 8000 Lb. Kapasitet, aluminium

På lager
Vare: AG7QTQ Modell: DOL-4848-10NT

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall Dolly
Kapasitet8000 lbs.
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse3 "x 3.5"
Type hjulRigid
FARGESølv
Dybde48 "
Høyde4.13 "
Lengde48 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hjul10
Antall ruller10
Plattformhøyde4.5 "
Plattform Lengde48 "
Plattformbredde48 "
Rulle Dia.3 1 / 2 "
ValsetypeFenol
Rullebredde3"
Størrelse48 "x 48"
Statisk lastekapasitet8,000 lbs.
StilIkke tilt
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHjulstørrelseDybdeHøydeAntall hjulStørrelseStilPris
VESTIL DOL-3636-10T Pall Dolly, 10 ruller, 36 x 36 tommer størrelse, 8000 Lb. Kapasitet, aluminium | AG7QRR DOL-3636-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "1036 "x 36"Vippe5 954 NOK
VESTIL DOL-3636-6NT Pall Dolly, 6 ruller, 36 x 36 tommer størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, aluminium | AG7QRT DOL-3636-6NT36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Ikke tilt4 321 NOK
VESTIL DOL-3636-6T Pall Dolly, 6 ruller, 36 x 36 tommer størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, Aluminiuim, Tilt Deck | AG7QRU DOL-3636-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Vippe4 321 NOK
VESTIL DOL-3636-8T Pall Dolly, 8 ruller, 36 x 36 tommer størrelse, 6000 Lb. Kapasitet, Aluminiuim, Tilt Deck | AG7QRV DOL-3636-8T36 "6000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "836 "x 36"Vippe5 354 NOK
VESTIL DOL-3642-10T Pall Dolly, 10 ruller, 36 x 42 tommer størrelse, 8000 Lb. Kapasitet, aluminium | AG7QRW DOL-3642-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "1036 "x 42"Vippe6 054 NOK
VESTIL DOL-3642-6NT Pall Dolly, 6 ruller, 36 x 42 tommer størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, aluminium | AG7QRX DOL-3642-6NT36 "-3 1/2 "x 3"-4.12 '6-Ikke tilt4 494 NOK
VESTIL DOL-3642-6T Pall Dolly, 6 ruller, 36 x 42 tommer størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, Aluminiuim, Tilt Deck | AG7QRY DOL-3642-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "636 "x 42"Vippe4 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DOL-4848-10NT Pall Dolly, 10 ruller, 42 x 48 tommer størrelse, 8000 Lb. Kapasitet, aluminium
6 526 NOK / enhet