VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapasitet, 28 tommers åpning, kraftig

På lager
Vare: AG7QRM Modell: DLT-25

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalle løftestang
Kapasitet2,500 lbs.
FARGEGul
Dybde10 "
Høyde45 "
Kjevedybde13 1 / 3 "
Lengde10 "
LøfteklemmestilHorisontal
Type løfteklemmeSpesialklemme
Lastekapasitet2500 kg
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning44 2 / 9 "
Maks. Bredde åpning28 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpning28 1 / 2 "
Ring Dia.2 5 / 8 "
Ringtykkelse1 / 2 "
Tykkelse10 "
Bredde44 2 / 9 "
Arbeidsbelastningsgrense1.25 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)114.14
Skipets bredde (cm)112.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseDybdeHøydeBreddeArbeidsbelastningsgrenseKjevedybdeLengdeLastekapasitetPris
VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapasitet, 20 tommers åpning, kraftig | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 tonn.12 3 / 8 "8"-13 129 NOK
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapasitet, 38 tommers åpning, kraftig | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 tonn.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.19 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapasitet, 28 tommers åpning, kraftig
16 664 NOK / enhet