VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapasitet, 20 tommers åpning, kraftig

På lager
Vare: AG7QRL Modell: DLT-20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalle løftestang
Kapasitet2000 lbs.
FARGEGul
Dybde8"
Høyde38 7 / 9 "
Kjevedybde12 3 / 8 "
Lengde8"
LøfteklemmestilHorisontal
Type løfteklemmeSpesialklemme
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning36 7 / 8 "
Maks. Bredde åpning20 1 / 4 "
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpning20 1 / 4 "
Ring Dia.2 5 / 8 "
Ringtykkelse1 / 2 "
Tykkelse8"
Bredde36 7 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense1 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)98.43
Skipets bredde (cm)93.66
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseDybdeHøydeBreddeArbeidsbelastningsgrenseKjevedybdeLengdeLastekapasitetPris
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapasitet, 28 tommers åpning, kraftig | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 tonn.13 1 / 3 "10 "2500 kg16 664 NOK
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapasitet, 38 tommers åpning, kraftig | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 tonn.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.19 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapasitet, 20 tommers åpning, kraftig
13 129 NOK / enhet