VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapasitet, 38 tommers åpning, kraftig

På lager
Vare: AG7QRN Modell: DLT-30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalle løftestang
Kapasitet3,000 lbs.
FARGEGul
Dybde10 "
Høyde60 4 / 7 "
Kjevedybde14 1 / 8 "
Lengde10 "
LøfteklemmestilHorisontal
Type løfteklemmeSpesialklemme
Lastekapasitet3000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning57 1 / 2 "
Maks. Kjeveåpning38 9/16" , 57 1/2"
Maks. Bredde åpning38 9 / 16 "
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpning38 4 / 7 "
Ring Dia.2 5 / 8 "
Ringtykkelse1 / 2 "
Tykkelse10 "
Bredde57 1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense1.5 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)153.83
Skipets bredde (cm)146.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseDybdeHøydeBreddeArbeidsbelastningsgrenseKjevedybdeLengdeLastekapasitetPris
VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapasitet, 20 tommers åpning, kraftig | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 tonn.12 3 / 8 "8"-13 129 NOK
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapasitet, 28 tommers åpning, kraftig | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 tonn.13 1 / 3 "10 "2500 kg16 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapasitet, 38 tommers åpning, kraftig
19 986 NOK / enhet