VESTIL CARTD-1000-2033-FP Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Capacity, Foot Pedal, 20 x 33 Inch Size | CE3ATT

VESTIL CARTD-1000-2033-FP Hydraulisk løftevogn, 1000 Lb. Kapasitet, fotpedal, 20 x 33 tommer størrelse

Vare: CE3ATT Modell: CARTD-1000-2033-FP
38 443 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftevogn
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Fotpumpe type2-trinns autogir
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde42 "
InkludererInkluderer (2) stive hjul 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser 2" bredde
Lengde56.06 "
Senket høyde14 "
MaterialeStål
Maks. Høyde42 "
Maks. Reiseavstand28 "
Min. Høyde14 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde33.38 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20.38 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde42 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Hastighetstype2
Bredde24.75 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMateriale på fremre hjulKapasitetCaster Dia.HøydeInkludererLengdeMaterialePris
VESTIL CART-1000-LD Hydraulisk enkelt saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 63 tommer x 31.5 tommer Størrelse | AG7PBC CART-1000-LDSakseløfterPoly på Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Stål19 356 NOK
VESTIL CART-1000-TS Enkel hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 32 tommer x 19.75 tommer Størrelse | AG7PBK CART-1000-TSSakseløfterPoly på Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Stål14 745 NOK
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulisk saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 47.5 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PBN CART-1500-D-TSSakseløfterPoly på stål1500 lbs.6"39.5 "-63 "Stål27 619 NOK
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer Størrelse | AG7PBQ CART-1750SakseløfterPoly på stål1750 lbs.5"38 "-51 "Stål22 793 NOK
VESTIL CART-200-ALUM Høydevogn i aluminium, 220 Lb. Kapasitet, 15.75 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7PBY Handlevogn-200-ALUMSakseløfterPoly på Poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Aluminum16 435 NOK
VESTIL CART-200-D Hydraulisk dobbel saksevogn, 220 Lb. Kapasitet, 17.5 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7PBZ CART-200-DSakseløfterPoly på Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Stål9 678 NOK
VESTIL CART-400 Hydraulisk saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 17.5 tommer Størrelse | AG7PCM CART-400SakseløfterPoly på Poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Stål7 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CARTD-1000-2033-FP Hydraulisk løftevogn, 1000 Lb. Kapasitet, fotpedal, 20 x 33 tommer størrelse
38 443 NOK / enhet