VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer Størrelse | AG7PBQ

VESTIL CART-1750 Hydraulisk én saksevogn, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PBQ Modell: CART-1750

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet1750 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde38 "
Lengde51 "
Senket høyde16 "
MaterialeStål
Maks. Høyde40 "
Maks. Reiseavstand23 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde16 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall pumper ved høy hastighet48
Antall pumper ved lav hastighet18
Antall pumper på høy innstilling48
Antall pumper på lav innstilling18
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde39 1 / 2 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde40 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Skala inkludertNei
Sakstypeenslig
Hastighetstypeenslig
Bredde20.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.4
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)51.12
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMateriale på fremre hjulKapasitetCaster Dia.HøydeInkludererLengdeMaterialePris
VESTIL CART-1000-LD Hydraulisk enkelt saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 63 tommer x 31.5 tommer Størrelse | AG7PBC CART-1000-LDSakseløfterPoly på Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Stål19 356 NOK
VESTIL CART-1000-TS Enkel hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 32 tommer x 19.75 tommer Størrelse | AG7PBK CART-1000-TSSakseløfterPoly på Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Stål14 745 NOK
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulisk saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 47.5 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PBN CART-1500-D-TSSakseløfterPoly på stål1500 lbs.6"39.5 "-63 "Stål27 619 NOK
VESTIL CART-200-ALUM Høydevogn i aluminium, 220 Lb. Kapasitet, 15.75 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7PBY Handlevogn-200-ALUMSakseløfterPoly på Poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Aluminum16 435 NOK
VESTIL CART-200-D Hydraulisk dobbel saksevogn, 220 Lb. Kapasitet, 17.5 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7PBZ CART-200-DSakseløfterPoly på Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Stål9 678 NOK
VESTIL CART-400 Hydraulisk saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 17.5 tommer Størrelse | AG7PCM CART-400SakseløfterPoly på Poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Stål7 729 NOK
VESTIL CART-4000 Enkel hydraulisk saksevogn, 4000 Lb. Kapasitet, 47 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCN CART-4000SakseløfterPoly på stål4000 lbs.6"39 "-56 "Stål36 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-1750 Hydraulisk én saksevogn, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer størrelse
22 793 NOK / enhet