VESTIL CART-200-ALUM Høydevogn i aluminium, 220 Lb. Kapasitet, 15.75 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7PBY

VESTIL CART-200-ALUM Høydevogn av aluminium, 220 Lb. Kapasitet, 15.75 tommer x 27 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PBY Modell: CART-200-ALUM

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Kapasitet220 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESølv
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde34.5 "
Lengde35 "
Senket høyde8 1 / 2 "
MaterialeAluminum
Maks. Høyde29 "
Maks. Reiseavstand20.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde8.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall pumper på lav innstilling10
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde27 1 / 2 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde15 3 / 4 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde29 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Skala inkludertNei
Hastighetstypeenslig
Bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.9
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)40.01
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMateriale på fremre hjulKapasitetCaster Dia.HøydeInkludererLengdeMaterialePris
VESTIL CART-1000-LD Hydraulisk enkelt saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 63 tommer x 31.5 tommer Størrelse | AG7PBC CART-1000-LDSakseløfterPoly på Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Stål19 356 NOK
VESTIL CART-1000-TS Enkel hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 32 tommer x 19.75 tommer Størrelse | AG7PBK CART-1000-TSSakseløfterPoly på Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Stål14 745 NOK
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulisk saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 47.5 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PBN CART-1500-D-TSSakseløfterPoly på stål1500 lbs.6"39.5 "-63 "Stål27 619 NOK
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer Størrelse | AG7PBQ CART-1750SakseløfterPoly på stål1750 lbs.5"38 "-51 "Stål22 793 NOK
VESTIL CART-200-D Hydraulisk dobbel saksevogn, 220 Lb. Kapasitet, 17.5 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7PBZ CART-200-DSakseløfterPoly på Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Stål9 678 NOK
VESTIL CART-400 Hydraulisk saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 17.5 tommer Størrelse | AG7PCM CART-400SakseløfterPoly på Poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Stål7 729 NOK
VESTIL CART-4000 Enkel hydraulisk saksevogn, 4000 Lb. Kapasitet, 47 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCN CART-4000SakseløfterPoly på stål4000 lbs.6"39 "-56 "Stål36 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-200-ALUM Høydevogn av aluminium, 220 Lb. Kapasitet, 15.75 tommer x 27 tommer størrelse
16 435 NOK / enhet