VESTIL CART-4000 Enkel hydraulisk saksevogn, 4000 Lb. Kapasitet, 47 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PCN

VESTIL CART-4000 Enkel hydraulisk saksevogn, 4000 Lb. Kapasitet, 47 tommer x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PCN Modell: CART-4000

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde39 "
Lengde56 "
Senket høyde15 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde40 "
Maks. Reiseavstand24.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde15.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall fotpumper120
Antall pumper på høy innstilling120
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde47 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde40 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Skala inkludertNei
Sakstypeenslig
HastighetstypeTo
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 196.65
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMateriale på fremre hjulKapasitetCaster Dia.HøydeInkludererLengdeMaterialePris
VESTIL CART-1000-LD Hydraulisk enkelt saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 63 tommer x 31.5 tommer Størrelse | AG7PBC CART-1000-LDSakseløfterPoly på Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Stål19 356 NOK
VESTIL CART-1000-TS Enkel hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 32 tommer x 19.75 tommer Størrelse | AG7PBK CART-1000-TSSakseløfterPoly på Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Stål14 745 NOK
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulisk saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 47.5 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PBN CART-1500-D-TSSakseløfterPoly på stål1500 lbs.6"39.5 "-63 "Stål27 619 NOK
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer Størrelse | AG7PBQ CART-1750SakseløfterPoly på stål1750 lbs.5"38 "-51 "Stål22 793 NOK
VESTIL CART-200-ALUM Høydevogn i aluminium, 220 Lb. Kapasitet, 15.75 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7PBY Handlevogn-200-ALUMSakseløfterPoly på Poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Aluminum16 435 NOK
VESTIL CART-200-D Hydraulisk dobbel saksevogn, 220 Lb. Kapasitet, 17.5 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7PBZ CART-200-DSakseløfterPoly på Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Stål9 678 NOK
VESTIL CART-400 Hydraulisk saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 17.5 tommer Størrelse | AG7PCM CART-400SakseløfterPoly på Poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Stål7 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-4000 Enkel hydraulisk saksevogn, 4000 Lb. Kapasitet, 47 tommer x 24 tommer størrelse
36 852 NOK / enhet