VESTIL CART-1000-LT sekvensløfte- og tiltvogn, 1000 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 33.6 tommer Størrelse | AG7PBF

VESTIL CART-1000-LT sekvensløfte- og tiltvogn, 1000 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 33.6 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PBF Modell: CART-1000-LT

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Hjulbredde2"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Håndtakets høyde40 "
Høyde34.25 "
Lengde39.5 "
Senket høyde17 5 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde34.25 "
Maks. Tiltvinkel35 grader
Maks. Reiseavstand16.625 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde17.63 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde33 1 / 2 "
Plattformbredde22 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde34 1 / 4 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Beholdende leppe7"
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster materialeLengdeMaterialeMaks. HøydeMaks. TiltvinkelMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-500-LT sakseløftevogn, 500 Lb., ståltilt | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 lbs.Poly på stål53.63 "Stål36 "30 grader19.5 "50 726 NOK
VESTIL CART-1000-LT-PSS Løfte- og tiltvogn i delvis rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 33.6 tommer Størrelse | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly på Poly49 "Rustfritt stål34.25 "40 grader16.625 "51 000 NOK
VESTIL CART-400-LT løfte- og vippevogn, med sekvensvalg, 400 Lb. Kapasitet | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly på Poly36 "Stål31 "45 grader18 "15 148 NOK
VESTIL CART-600-LT løfte- og vippevogn, med sekvensvalg, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly på Poly40 "Stål35 "45 grader21 "19 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-1000-LT sekvensløfte- og tiltvogn, 1000 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 33.6 tommer størrelse
22 793 NOK / enhet