VESTIL CART-400-LT løfte- og vippevogn, med sekvensvalg, 400 Lb. Kapasitet | AG7PCT

VESTIL CART-400-LT løfte- og vippevogn, med sekvensvalg, 400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PCT Modell: CART-400-LT

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Bredde på hjul foran2"
Håndtakets høyde39.38 "
Høyde39.5 "
Lengde36 "
Senket høyde13 "
MaterialeStål
Maks. Høyde31 "
Maks. Tiltvinkel45 grader
Maks. Reiseavstand18 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde13 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde19 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde31 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Bredde på hjul bak2"
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster materialeLengdeMaterialeMaks. HøydeMaks. TiltvinkelMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-500-LT sakseløftevogn, 500 Lb., ståltilt | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 lbs.Poly på stål53.63 "Stål36 "30 grader19.5 "50 726 NOK
VESTIL CART-1000-LT sekvensløfte- og tiltvogn, 1000 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 33.6 tommer Størrelse | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poly på stål39.5 "Stål34.25 "35 grader16.625 "22 793 NOK
VESTIL CART-1000-LT-PSS Løfte- og tiltvogn i delvis rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 33.6 tommer Størrelse | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly på Poly49 "Rustfritt stål34.25 "40 grader16.625 "51 000 NOK
VESTIL CART-600-LT løfte- og vippevogn, med sekvensvalg, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly på Poly40 "Stål35 "45 grader21 "19 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-400-LT løfte- og vippevogn, med sekvensvalg, 400 Lb. Kapasitet
15 148 NOK / enhet