VESTIL CART-500-LT sakseløftevogn, 500 Lb., ståltilt | AC3HMG 2TKY5

VESTIL CART-500-LT sakseløftevogn, 500 lb., ståltilt

På lager
Vare: AC3HMG Modell: CART-500-LTKryssreferanse: 2TKY5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Høyde per hjerneslag11 / 16 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Håndtakets høyde37.69 "
Høyde37.69 "
Lengde53.63 "
Lastekapasitet500 lb.
Senket høyde16 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde36 "
Maks. Tiltvinkel30 grader
Maks. Reiseavstand19.5 "
Min. Høyde16.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Fase1
Plattform Lengde40 "
PlattformstilVippe
Plattformbredde21 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Powered ByFotpumpe
Hevet høyde36 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Beholdende leppe6 1 / 2 "
Opp fart sekunder33
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 161.48
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster materialeLengdeMaterialeMaks. HøydeMaks. TiltvinkelMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-1000-LT sekvensløfte- og tiltvogn, 1000 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 33.6 tommer Størrelse | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poly på stål39.5 "Stål34.25 "35 grader16.625 "22 793 NOK
VESTIL CART-1000-LT-PSS Løfte- og tiltvogn i delvis rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 33.6 tommer Størrelse | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly på Poly49 "Rustfritt stål34.25 "40 grader16.625 "51 000 NOK
VESTIL CART-400-LT løfte- og vippevogn, med sekvensvalg, 400 Lb. Kapasitet | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly på Poly36 "Stål31 "45 grader18 "15 148 NOK
VESTIL CART-600-LT løfte- og vippevogn, med sekvensvalg, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly på Poly40 "Stål35 "45 grader21 "19 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-500-LT sakseløftevogn, 500 lb., ståltilt
50 726 NOK / enhet