Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL B-516 rektangel støpt gummistøtfanger, 2 tommer x 16 tommer x 5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7MHV Modell: B-516
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Ankerbolt Dia.5 / 8 "
Bolt hull senter til senter avstand 140.12 "
Støtfangerformrektangulær
FARGESvart
Høyde5"
Lengde2"
MaterialeStøpt gummi
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.5 / 8 "
Antall hull2
Antall bolthull2
Antall hull2
Generell dybde2"
Pack Size1
Padlengde2"
PutematerialeStøpt gummi
Pad Bredde16 "
Projeksjon2"
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016940000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullAnkerbolt Dia.Bolt hull senter til senter avstand 1PadlengdePad BreddeBreddeBolt hull senter til senter avstand 2HøydePris
VESTIL B-1213-4 støpt gummistøtfanger, 4 tommer x 12 tommer x 13 tommer Størrelse | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "858NOK
VESTIL B-1213-4PF PVC ansiktsstøpt gummistøtfanger, 4 tommer x 12 tommer x 13 tommer Størrelse | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "1 402 NOK
VESTIL B-1224-3 rektangel støpt gummistøtfanger, 3 tommer x 24 tommer x 12 tommer Størrelse | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "929NOK
VESTIL B-1224-6 rektangel støpt gummistøtfanger, 6 tommer x 24 tommer x 12 tommer Størrelse | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "2 074 NOK
VESTIL B-516-SF Stålstøpt gummistøtfanger, 2 tommer x 16 tommer x 5 tommer Størrelse | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"899NOK
VESTIL B-818 rektangel støpt gummistøtfanger, 2 tommer x 18 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"643NOK
VESTIL B-818-SF Stålstøpt gummistøtfanger, 2 tommer x 18 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7MHY B-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"1 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL B-516 rektangel støpt gummistøtfanger, 2 tommer x 16 tommer x 5 tommer størrelse
472NOK / enhet