VESTIL B-516-SF Stålstøpt gummistøtfanger, 2 tommer x 16 tommer x 5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7MHW Modell: B-516-SF

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Ankerbolt Dia.3 / 4 "
Støtfanger materialeStål
FARGESvart
Høyde5"
Lengde2.5 "
MaterialeStøpt gummi, stål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall hull2
Antall hull2
Generell dybde2.5 "
Pack Size1
Padlengde2.5 "
PutematerialeStøpt gummi
Pad Bredde16 "
Projeksjon2 1 / 2 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016940000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullAnkerbolt Dia.Bolt hull senter til senter avstand 1PadlengdePad BreddeBreddeBolt hull senter til senter avstand 2HøydePris
VESTIL B-1213-4 støpt gummistøtfanger, 4 tommer x 12 tommer x 13 tommer Størrelse | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "1 004 NOK
VESTIL B-1213-4PF PVC ansiktsstøpt gummistøtfanger, 4 tommer x 12 tommer x 13 tommer Størrelse | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "1 402 NOK
VESTIL B-1224-3 rektangel støpt gummistøtfanger, 3 tommer x 24 tommer x 12 tommer Størrelse | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "929NOK
VESTIL B-1224-6 rektangel støpt gummistøtfanger, 6 tommer x 24 tommer x 12 tommer Størrelse | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "2 074 NOK
VESTIL B-516 rektangel støpt gummistøtfanger, 2 tommer x 16 tommer x 5 tommer Størrelse | AG7MHV B-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"472NOK
VESTIL B-818 rektangel støpt gummistøtfanger, 2 tommer x 18 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"782NOK
VESTIL B-818-SF Stålstøpt gummistøtfanger, 2 tommer x 18 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7MHY B-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"1 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL B-516-SF Stålstøpt gummistøtfanger, 2 tommer x 16 tommer x 5 tommer størrelse
899NOK / enhet