VESTIL B-1213-4 støpt gummistøtfanger, 4 tommer x 12 tommer x 13 tommer Størrelse | AG7MHC

VESTIL B-1213-4 støpt gummistøtfanger, 4 tommer x 12 tommer x 13 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7MHC Modell: B-1213-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Ankerbolt Dia.3 / 4 "
Bolt hull senter til senter avstand 140.12 "
Bolt hull senter til senter avstand 26.9375 "
FARGESvart
Høyde13 "
Lengde4"
MaterialeStøpt gummi
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall hull4
Antall bolthull4
Antall hull4
Generell dybde4"
Pack Size1
Padlengde4"
PutematerialeStøpt gummi
Pad Bredde12 "
Projeksjon4"
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.865
Skipets høyde (cm)9.84
Skipets lengde (cm)32.54
Skipets bredde (cm)30
HS kode4016940000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullAnkerbolt Dia.Bolt hull senter til senter avstand 1PadlengdePad BreddeBreddeBolt hull senter til senter avstand 2HøydePris
VESTIL B-1213-4PF PVC ansiktsstøpt gummistøtfanger, 4 tommer x 12 tommer x 13 tommer Størrelse | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "1 402 NOK
VESTIL B-1224-3 rektangel støpt gummistøtfanger, 3 tommer x 24 tommer x 12 tommer Størrelse | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "929NOK
VESTIL B-1224-6 rektangel støpt gummistøtfanger, 6 tommer x 24 tommer x 12 tommer Størrelse | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "2 074 NOK
VESTIL B-516 rektangel støpt gummistøtfanger, 2 tommer x 16 tommer x 5 tommer Størrelse | AG7MHV B-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"472NOK
VESTIL B-516-SF Stålstøpt gummistøtfanger, 2 tommer x 16 tommer x 5 tommer Størrelse | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"899NOK
VESTIL B-818 rektangel støpt gummistøtfanger, 2 tommer x 18 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"782NOK
VESTIL B-818-SF Stålstøpt gummistøtfanger, 2 tommer x 18 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7MHY B-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"1 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL B-1213-4 støpt gummistøtfanger, 4 tommer x 12 tommer x 13 tommer størrelse
1 004 NOK / enhet