Vestil APPL-1200-66 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 66 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7LWB Modell: APPL-1200-66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakApparatets håndbil
Kapasitet1,200 lbs.
FARGEBlå, Rød
Dybde17 "
Utvidet lengde29 15 / 16 "
ForhjulsmaterialeTermoplastisk gummi
Håndtruck formålGenerelt formål
Høyde66 "
Lengde17 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall vertikale støtter2
Antall hjul4
Nese plate dybde5"
Lengde på neseplaten5"
Neseplate tykkelse0.5 "
Bredd på neseplaten24 "
Antall hjul4
OperasjonRatchet
DriftstypeRatchet
Bakhjul Dia.4"
Materiale til bakhjulTermoplastisk gummi
Type bakhjulSving
Bakhjulsbredde1"
Rem lengde60 "
Ensartet kapasitet1200 lbs.
Vektkapasitet1200 lbs.
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeThermo plastgummi
Hjulbredde2"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)166.37
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)61.28
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengde på neseplatenPris
VESTIL APPL-1200-60 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 60 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå | AG7LWA APPL-1200-60Blå60 "5 1 / 4 "5 770 NOK
VESTIL APPL-1200-72 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 72 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå | AG7LWC APPL-1200-72Blå72 "5 1 / 4 "6 012 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil APPL-1200-66 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 66 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå
5 940 NOK / enhet