Vestil APPL-1200-60 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 60 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7LWA Modell: APPL-1200-60

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakApparatets håndbil
Kapasitet1,200 lbs.
FARGEBlå
Dybde17 "
ForhjulsmaterialeTermoplastisk gummi
Håndtruck formålGenerelt formål
Høyde60 "
Lengde15 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall vertikale støtter2
Antall hjul4
Nese plate dybde5"
Lengde på neseplaten5 1 / 4 "
Neseplate tykkelse0.5 "
Bredd på neseplaten24 "
Antall hjul4
OperasjonRatchet
DriftstypeRatchet
Bakhjul Dia.4 x 1-1 / 4 tommer
Bakhjul Dia.4 "x 1"
Materiale til bakhjulTermoplastisk gummi
Type bakhjulSving
Rem lengde60 "
Ensartet kapasitet1200 lbs.
Vektkapasitet1200 lbs.
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeThermo plastgummi
Hjulbredde2"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengde på neseplatenPris
VESTIL APPL-1200-66 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 66 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå | AG7LWB APPL-1200-66Blå, Rød66 "5"5 940 NOK
VESTIL APPL-1200-72 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 72 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå | AG7LWC APPL-1200-72Blå72 "5 1 / 4 "6 012 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil APPL-1200-60 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 60 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå
5 770 NOK / enhet