Vestil APPL-1200-72 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 72 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå

Vare: AG7LWC Modell: APPL-1200-72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 012 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakApparatets håndbil
Kapasitet1,200 lbs.
FARGEBlå
Dybde17 "
ForhjulsmaterialeTermoplastisk gummi
Håndtruck formålGenerelt formål
Høyde72 "
Lengde13.75 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall vertikale støtter2
Antall hjul4
Nese plate dybde5"
Lengde på neseplaten5 1 / 4 "
Neseplate tykkelse0.5 "
Bredd på neseplaten24 "
Antall hjul4
OperasjonRatchet
DriftstypeRatchet
Bakhjul Dia.4 x 2 tommer
Bakhjul Dia.4 "x 1"
Materiale til bakhjulTermoplastisk gummi
Type bakhjulSving
Rem lengde60 "
Ensartet kapasitet1200 lbs.
Vektkapasitet1200 lbs.
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeThermo plastgummi
Hjulbredde2"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengde på neseplatenPris
VESTIL APPL-1200-60 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 60 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå | AG7LWA APPL-1200-60Blå60 "5 1 / 4 "5 770 NOK
VESTIL APPL-1200-66 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 66 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå | AG7LWB APPL-1200-66Blå, Rød66 "5"5 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil APPL-1200-72 skrallevogn i stål, 17 x 24 x 72 tommer, 1200 pund. Kapasitet, blå
6 012 NOK / enhet