Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 112212020 Class ZZ Pin Gage, minus, 12.02 mm Størrelse

På lager
Vare: AH9DCM Modell: 112212020Kryssreferanse: 39UJ19
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg Gage
KlasseZZ
Diameter12.02mm
FinishSTÅL
MaterialeVerktøystål
Total lengde2"
Toleranse0.005mm
typenNoGo (minus)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
VERMONT GAGE ​​112204980 Class ZZ Pin Gage, Minus, 4.98mm Størrelse | AH9DBX 39UJ05 1122049804.98mm68NOK
VERMONT GAGE ​​112205000 Klasse ZZ Pinnemåler, Minus, 5mm Størrelse | AH9DBY 39UJ06 1122050005mm68NOK
VERMONT GAGE ​​112205020 Class ZZ Pin Gage, minus, 5.02 mm Størrelse | AH9DBZ 39UJ07 1122050205.02mm68NOK
VERMONT GAGE ​​112205980 Class ZZ Pin Gage, Minus, 5.98mm Størrelse | AH9DCA 39UJ08 1122059805.98mm71NOK
VERMONT GAGE ​​112206000 Klasse ZZ Pinnemåler, Minus, 6mm Størrelse | AH9DCB 39UJ09 1122060006mm68NOK
VERMONT GAGE ​​112206020 Class ZZ Pin Gage, Minus, 6.02 mm Størrelse | AH9DCC 39UJ10 1122060206.02mm68NOK
VERMONT GAGE ​​112207980 Class ZZ Pin Gage, Minus, 7.98 mm Størrelse | AH9DCD 39UJ11 1122079807.98mm68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 112212020 Class ZZ Pin Gage, minus, 12.02 mm Størrelse
85NOK / enhet