Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY24MX Kabelbinder 5.5 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEV 1XFP8

TY-RAP TY24MX Kabelbinder 5.5 tommer svart - pakke med 1000 stk

På lager
Vare: AB4EEV Modell: TY24MXKryssreferanse: 1XFP8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMellomliggende kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingRustfritt stål Barb
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde5.5 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.1.25 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet30 lb.
Tykkelse0.041 "
VerktøyskodeA
UL type21
Bredde0.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetPris
TY-RAP TY242M Buntebånd 8.19 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEP 1XFP3 TY242MNaturliginnendørs Only8.19 "2"30 lb.1 864 NOK
TY-RAP TY242MX Kabelbinder 8.19 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEQ 1XFP4 TY242MXSvartInnendørs / utendørs8.19 "2"30 lb.3 433 NOK
TY-RAP TY244M Buntebånd 14.5 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EER 1XFP5 TY244MNaturliginnendørs Only14.5 "4"30 lb.5 223 NOK
TY-RAP TY244MX Kabelbinder 14.5 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EET 1XFP6 TY244MXSvartInnendørs / utendørs14.5 "4"30 lb.7 558 NOK
TY-RAP TY24M Buntebånd 5.5 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEU 1XFP7 TY24MNaturliginnendørs Only5.5 "1.25 "30 lb.1 877 NOK
TY-RAP TY26M Buntebånd 11.1 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEZ 1XFR4 TY26MNaturliginnendørs Only11.1 "3"30 lb.3 008 NOK
TY-RAP TY26MX Kabelbinder 11.1 tommer svart - Pakke med 1000 | AB4EFA 1XFR5 TY26MXSvartInnendørs / utendørs11.1 "3"30 lb.4 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY24MX Kabelbinder 5.5 tommer svart - pakke med 1000 stk
1 654 NOK / enhet