Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - Pakke med 5 | AB4JNX 1YGN8

TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - Pakke med 5

På lager
Vare: AB4JNX Modell: RS10BOLKryssreferanse: 1YGN8
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset rulleledd
ANSI KjedestørrelseRS10B
Koble slutt til senterlinje0.449 "
Inne i Pin Dia.0.2 "
Lengde0.625 "
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Utenfor Pin Dia.0.2 "
Samlet bredde0.819 "
Pin Lengde0.819 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde0.625 "
Nitteenden til senterlinjen0.37 "
Rulle Dia.0.4 "
Roller Link Plate Høyde0.579 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet5840 lb.
typenBritisk standard
Bredde mellom rulleleddplater0.380

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Roller Link Plate HøydeStrekkfasthetBredde mellom rulleleddplaterPris
TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - Pakke med 5 | AB4JNT 1YGN4 RF06BOL0.375 "RF06B0.296 "0.255 "0.25 "0.323 "2310 lb.0.225515NOK
TSUBAKI RS08BOL Offset Link British Standard - Pakke med 5 | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08B0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 lb.0.305626NOK
TSUBAKI RS12BOL Offset Link British Standard - Pakke med 5 | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12B0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 lb.0.4601 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - Pakke med 5
810NOK / enhet