Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B10F-1 Tannhjul 2.760 Ytre Diameter #60 | AE8WRD 6G024

TSUBAKI 60B10F-1 Tannhjul 2.760 Ytre diameter #60

På lager
Vare: AE8WRD Modell: 60B10F-1Kryssref.: 6G024
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner10
Utenfor Dia.2.76 "
Pitch Dia.2.427 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 60B10F-3/4 Tannhjul 2.760 Ytre Diameter #60 | AB2BUD 1L172 60B10F-3/43 / 4 "390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B10F-1 Tannhjul 2.760 Ytre diameter #60
402NOK / enhet