Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B10F-3/4 Tannhjul 2.760 Ytre Diameter #60 | AB2BUD 1L172

TSUBAKI 60B10F-3/4 Tannhjul 2.760 Ytre diameter #60

På lager
Vare: AB2BUD Modell: 60B10F-3/4Kryssreferanse: 1L172

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner10
Utenfor Dia.2.76 "
Pitch Dia.2.427 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 60B10F-1 Tannhjul 2.760 Ytre Diameter #60 | AE8WRD 6G024 60B10F-11"402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B10F-3/4 Tannhjul 2.760 Ytre diameter #60
390NOK / enhet