Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 41B15F-1/2 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 41 | AE9PCT 6L908

TSUBAKI 41B15F-1/2 Tannhjul 2.650 Ytre diameter #41

På lager
Vare: AE9PCT Modell: 41B15F-1/2Kryssreferanse: 6L908

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer41
Bore Dia.1 / 2 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/8 x 3 / 16
Antall tenner15
Utenfor Dia.2.65 "
Pitch Dia.2.405 "
Sett skruen Dia. (I.)3/8
Sett skruestørrelse# 10-24
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 40B15F-5/8 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway363NOK
TSUBAKI 40B15F-3/4 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway370NOK
TSUBAKI 40B15F-7/8 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway349NOK
TSUBAKI 40B15F-1 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway370NOK
TSUBAKI 40B15F-1/2 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway346NOK
TSUBAKI 40B15F-1 1/4 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AE9PBF 6L843 40B15F-1 1/4401-1 / 4 "Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel364NOK
TSUBAKI 41B15F-3/4 tannhjul 2.650 Ytre diameter #41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 41B15F-1/2 Tannhjul 2.650 Ytre diameter #41
339NOK / enhet