Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AE9PBF 6L843

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 tannhjul 2.650 ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBF Model: 40B15F-1 1/4Kryssreferanse: 6L843
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
364NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner15
Utenfor Dia.2.65 "
Pitch Dia.2.405 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringSetscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 40B15F-5/8 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway363NOK
TSUBAKI 40B15F-3/4 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway370NOK
TSUBAKI 40B15F-7/8 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway349NOK
TSUBAKI 40B15F-1 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway370NOK
TSUBAKI 40B15F-1/2 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway346NOK
TSUBAKI 41B15F-1/2 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway339NOK
TSUBAKI 41B15F-3/4 tannhjul 2.650 Ytre diameter #41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 tannhjul 2.650 ytre diameter #40
364NOK / enhet