Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B15F-7/8 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AB2BRE 1L124

TSUBAKI 40B15F-7/8 Tannhjul 2.650 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BRE Modell: 40B15F-7/8Kryssreferanse: 1L124
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.7 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner15
Utenfor Dia.2.65 "
Pitch Dia.2.405 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 40B15F-5/8 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway337NOK
TSUBAKI 40B15F-3/4 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway370NOK
TSUBAKI 40B15F-1 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway381NOK
TSUBAKI 40B15F-1/2 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway311NOK
TSUBAKI 40B15F-1 1/4 tannhjul 2.650 Ytre diameter #40 | AE9PBF 6L843 40B15F-1 1/4401-1 / 4 "Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel327NOK
TSUBAKI 41B15F-1/2 Tannhjul 2.650 Ytre diameter # 41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway282NOK
TSUBAKI 41B15F-3/4 tannhjul 2.650 Ytre diameter #41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B15F-7/8 Tannhjul 2.650 Ytre diameter #40
308NOK / enhet