Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 41B12F-5/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #41 | AE9PCN 6L898

TSUBAKI 41B12F-5/8 Tannhjul 2.170 Ytre diameter #41

På lager
Vare: AE9PCN Modell: 41B12F-5/8Kryssreferanse: 6L898
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer41
Bore Dia.5 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner12
Utenfor Dia.2.17 "
Pitch Dia.1.932 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B12F-1/2 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQM 1L108 40B12F-1/2401 / 2 "310NOK
TSUBAKI 40B12F-5/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQN 1L109 40B12F-5/8405 / 8 "303NOK
TSUBAKI 40B12F-3/4 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQP 1L110 40B12F-3/4403 / 4 "311NOK
TSUBAKI 40B12F-7/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQQ 1L111 40B12F-7/8407 / 8 "309NOK
TSUBAKI 40B12F-1 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQR 1L112 40B12F-1401"312NOK
TSUBAKI 41B12F-3/4 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #41 | AE9PCP 6L899 41B12F-3/4413 / 4 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 41B12F-5/8 Tannhjul 2.170 Ytre diameter #41
281NOK / enhet