Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B12F-1 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQR 1L112

TSUBAKI 40B12F-1 Tannhjul 2.170 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BQR Modell: 40B12F-1Kryssreferanse: 1L112
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner12
Utenfor Dia.2.17 "
Pitch Dia.1.932 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B12F-1/2 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQM 1L108 40B12F-1/2401 / 2 "310NOK
TSUBAKI 40B12F-5/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQN 1L109 40B12F-5/8405 / 8 "303NOK
TSUBAKI 40B12F-3/4 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQP 1L110 40B12F-3/4403 / 4 "311NOK
TSUBAKI 40B12F-7/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQQ 1L111 40B12F-7/8407 / 8 "309NOK
TSUBAKI 41B12F-5/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #41 | AE9PCN 6L898 41B12F-5/8415 / 8 "281NOK
TSUBAKI 41B12F-3/4 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #41 | AE9PCP 6L899 41B12F-3/4413 / 4 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B12F-1 Tannhjul 2.170 Ytre diameter #40
312NOK / enhet