Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B12F-3/4 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQP 1L110

TSUBAKI 40B12F-3/4 Tannhjul 2.170 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BQP Modell: 40B12F-3/4Kryssreferanse: 1L110

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner12
Utenfor Dia.2.17 "
Pitch Dia.1.932 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B12F-1/2 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQM 1L108 40B12F-1/2401 / 2 "310NOK
TSUBAKI 40B12F-5/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQN 1L109 40B12F-5/8405 / 8 "303NOK
TSUBAKI 40B12F-7/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQQ 1L111 40B12F-7/8407 / 8 "309NOK
TSUBAKI 40B12F-1 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #40 | AB2BQR 1L112 40B12F-1401"312NOK
TSUBAKI 41B12F-5/8 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #41 | AE9PCN 6L898 41B12F-5/8415 / 8 "281NOK
TSUBAKI 41B12F-3/4 Tannhjul 2.170 Ytre Diameter #41 | AE9PCP 6L899 41B12F-3/4413 / 4 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B12F-3/4 Tannhjul 2.170 Ytre diameter #40
311NOK / enhet