Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN SBF205-16G Flenselager 4-bolts kule 1 boring | AH7JVQ 36UX92

TRITAN SBF205-16G Flenslager 4-bolt Kule 1 boring

På lager
Vare: AH7JVQ Modell: SBF205-16GKryssreferanse: 36UX92
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-bolts flenselager
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastekapasitet3147 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center70mm
Total høyde35.8mm
Total lengde95mm
Samlet bredde95mm
Statisk lastekapasitet1764 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetLåsingstypeMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN SAF205-16G Flenselager 4-bolts kule 1 boring | AH7JVG 36UX82 SAF205-16G1764 lb.1"3147 lb.Eksentrisk låsekrage70mm42.9mm95mm95mm345NOK
TRITAN SBF204-12G Flenselager 4-bolts kule 3/4 boring | AH7JVP 36UX91 SBF204-12G1494 lb.3 / 4 "2877 lb.Sett skruen64mm33.3mm86mm86mm289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN SBF205-16G Flenslager 4-bolt Kule 1 boring
376NOK / enhet