Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN SBF204-12G Flenselager 4-bolts kule 3/4 boring | AH7JVP 36UX91

TRITAN SBF204-12G Flenslager 4-bolt Kule 3/4 boring

På lager
Vare: AH7JVP Modell: SBF204-12GKryssreferanse: 36UX91

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-bolts flenselager
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dynamisk lastekapasitet2877 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center64mm
Total høyde33.3mm
Total lengde86mm
Samlet bredde86mm
Statisk lastekapasitet1494 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetLåsingstypeMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN SAF205-16G Flenselager 4-bolts kule 1 boring | AH7JVG 36UX82 SAF205-16G1764 lb.1"3147 lb.Eksentrisk låsekrage70mm42.9mm95mm95mm345NOK
TRITAN SBF205-16G Flenselager 4-bolts kule 1 boring | AH7JVQ 36UX92 SBF205-16G1764 lb.1"3147 lb.Sett skruen70mm35.8mm95mm95mm376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN SBF204-12G Flenslager 4-bolt Kule 3/4 boring
289NOK / enhet