TRIPP LITE SU16000RT4U Smart Ups 16kva 11.2kw 120/208/240vac | AC8HCP 3ACF9

TRIPP LITE SU16000RT4U Smart Ups 16kva 11.2kw 120/208/240vac

På lager
Vare: AC8HCP Modell: SU16000RT4UKryssreferanse: 3ACF9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

214 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOnline UPS
Backuptid (halv / full belastning)12 min./5 min.
LedningslengdeIngen ledning
Dybde40.5 "
SkjermtypeLCD / LED
Høyde7"
Hz60
InngangstilkoblingHardwired
Input Current68A
Inngangsspenning120/208/240 VAC
MonteringRack / Tower
NEMA -pluggkonfigurasjonIKKE RELEVANT
Antall utsalgssteder(5) 5-20R, (2) L6-30R, (6) C19, kablet
Utløpstype(13) UPS / Surge
Utgangsspenning120/208/240 VAC
Fase1
porter(1) DB9 seriell, kontaktsperring, (1) USB (HID aktivert), EPO, SNMP / web-spor, RS-232
Power Rating16KVA
Overføringstid0 msek
UPS-typepå nett
VA-vurdering16KVA
Watts11.2 kW
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 203.57
Skipets høyde (cm)115.57
Skipets lengde (cm)87
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8504407018
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (nei)
    • Spesielle funksjoner: Ekte online beskyttelse med Pure Sine Wave Output, utvidet kjøretidsalternativ med BP192V18-4U, funksjon som kan byttes ut, lar brukeren bytte ut / reparere UPS uten å slå av tilkoblet utstyr. Bruk i økonomimodus sparer driftskostnader,

Produktvarianter

ProduktModellMonteringLedningslengdeDybdeNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningPris
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerIngen ledning20.7 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC153 799 NOK
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC215 870 NOK
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC203 854 NOK
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC238 355 NOK
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC218 541 NOK
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTårn10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC31 470 NOK
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire120/208/240 VAC146 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SU16000RT4U Smart Ups 16kva 11.2kw 120/208/240vac
214 063 NOK / enhet