TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330

TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac

På lager
Vare: AA6HUT Modell: SU16KRTHWKryssreferanse: 14A330

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

203 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOnline UPS
Backuptid (halv / full belastning)13.5 min./5.5 min.
LedningslengdeIngen ledning
Dybde25.8 "
SkjermtypeLCD / LED
Høyde5.3 "
Hz50/60
InngangstilkoblingHardwired
Input Current92A ved 200V, 88.4A ved 208V, 83.6A ved 220V, 80A ved 230V, 76.6A ved 240V
Inngangsspenning200/208/220/230/240 VAC
MonteringRack / Tower
NEMA -pluggkonfigurasjonIKKE RELEVANT
NEMA-beholderkonfigurasjonIKKE RELEVANT
Antall utsalgsstederHardwired
UtløpstypeHardwire
Utgangsspenning200/208/220/230/240 VAC
Fase1
porter(1) DB9 seriell, kontaktlukning, (1) USB (HID aktivert), EPO, SNMP / web-spor
Power Rating16KVA
Overføringstid0 msek
UPS-typepå nett
VA-vurdering16KVA
Watts14.4 kW
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 272.16
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)102.24
HS kode8504407018
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (nei)
    • Spesielle funksjoner: kaldstart, automatisk omformer bypass, manuell bypass bryter, avtakbar hot-swap PDU

Produktvarianter

ProduktModellMonteringLedningslengdeDybdeNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningPris
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerIngen ledning20.7 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC153 799 NOK
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC215 870 NOK
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC238 355 NOK
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC218 541 NOK
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTårn10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC31 470 NOK
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire120/208/240 VAC146 935 NOK
TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Ups 10kva 8kw 208vac 1ph | AB9ZQU 2GZT8 SU10000RT3U2TFRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTL6-30R, L6-20R, 5-20R(24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R(28) UPS / Surge120 / 208 VAC133 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac
203 854 NOK / enhet