TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5

TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph

På lager
Vare: AB9ZQG Modell: SU3000XLKryssreferanse: 2GZR5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOnline UPS
Backuptid (halv / full belastning)14 min./5 min.
Ledningslengde10ft.
Dybde20.5 "
SkjermtypeLED
Høyde10.3 "
Hz50/60
Inngangstilkobling10 fot ledning med NEMA L5-30P plugg
Input Current24A
Inngangsspenning110 / 120 VAC
MonteringTårn
NEMA -pluggkonfigurasjonL5-30P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R, 5-20R, L5-30R
Antall utsalgssteder(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R
Utløpstype(9) UPS / Surge
Utgangsspenning110 / 120 VAC
Fase1
porter(1) DB9 seriell, kontaktlukning, (1) USB (HID aktivert), SNMP / web-spor, RS-232
Power Rating3KVA
Overføringstid0 msek
UPS-typepå nett
VA-vurdering3KVA
Watts2.4 kW
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.29
Skipets høyde (cm)38.74
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8504407018
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Ekte online beskyttelse med ren sinusbølgeutgang, bruk i økonomimodus for å spare driftskostnader, utvidet kjøretidsalternativ med BP72V15-2U, BP72V28RT-3U,

Produktvarianter

ProduktModellMonteringLedningslengdeDybdeNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningPris
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerIngen ledning20.7 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC153 799 NOK
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC215 870 NOK
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC203 854 NOK
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC238 355 NOK
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC218 541 NOK
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire120/208/240 VAC146 935 NOK
TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Ups 10kva 8kw 208vac 1ph | AB9ZQU 2GZT8 SU10000RT3U2TFRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTL6-30R, L6-20R, 5-20R(24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R(28) UPS / Surge120 / 208 VAC133 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph
31 470 NOK / enhet