Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-25ST ZD Holdering, utvendig dia. 1/4, 100pk | AE3CLA 5CA15

ROTOR CLIP SH-25ST ZD Holdering, utvendig dia. 1/4, 100Pk

På lager
Vare: AE3CLA Modell: SH-25ST ZDKryssreferanse: 5CA15

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
251NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)0.450 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.430 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.010 "
Passer til Groove Dia.0.230 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.1 / 4 "
Gratis ID0.225 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.041 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.001 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-25ST ZD Holdering, utvendig dia. 1/4, 100Pk
251NOK /pakke