TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 Uttak | AE4CWY 5JK11

TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 Uttak

På lager
Vare: AE4CWY Modell: LC 2400Kryssref: 5JK11

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakline conditioner
Ledningslengde6ft.
Dybde6.75 "
Høyde6.75 "
Inngangsspenning120V
Maks. Forsterker20A
MonteringstypeLite tårn
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon(4) 5-15R, (2) 5-15/20R
Antall utsalgssteder6
Utgangsspenning120V
Utgangs-watt2400
Fase1
Power Rating2.4KVA
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3325
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode9032894000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Består av (Premium automatisk spenningsregulering (AVR), strømkondisjonering og AC-overspenningsundertrykkelse. Opprettholder regulert 120V nominell utgang over et inngangsområde på 89 til 147V. ​​LED-er viser innkommende spenningsområde, overspenningsundertrykkelse og linjefeilstatus.)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLedningslengdeDybdeHøydeMaks. ForsterkerNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederPower RatingPris
TRIPP LITE LC 1200 Line Conditioner 1200w Avr 4 Uttak | AE4CWW 5JK08 LC 12006"7ft.7"7.25 "10A5-15R41.2KVA3 579 NOK
TRIPP LITE LC 1800 Line Conditioner 1800w Avr 6 Uttak | AE4CWX 5JK10 LC 18005.75 "6ft.6.75 "6.75 "15A5-15R61.8KVA5 829 NOK
TRIPP LITE LS 606M Line Conditioner 600w Avr 6 Uttak | AE4CXA 5JK13 LS 606M4.75 "6ft.4.75 "5.5 "5A5-15R6600VA2 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 Uttak
6 527 NOK / enhet