Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE LC 1800 Line Conditioner 1800w Avr 6 Uttak | AE4CWX 5JK10

TRIPP LITE LC 1800 Line Conditioner 1800w Avr 6 Uttak

På lager
Vare: AE4CWX Modell: LC 1800Kryssref: 5JK10
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
5 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakline conditioner
Ledningslengde6ft.
Dybde6.75 "
Høyde6.75 "
Inngangsspenning120V
Maks. Forsterker15A
MonteringstypeLite tårn
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder6
Utgangsspenning120V
Utgangs-watt1800
Fase1
Power Rating1.8KVA
Spenningsutgang120
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode9032894000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Består av (Premium automatisk spenningsregulering (AVR), strømkondisjonering og AC-overspenningsundertrykkelse. Opprettholder regulert 120V nominell utgang over et inngangsområde på 89 til 147V. ​​LED-er viser innkommende spenningsområde, overspenningsundertrykkelse og linjefeilstatus.)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLedningslengdeDybdeHøydeMaks. ForsterkerNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederPower RatingPris
TRIPP LITE LC 1200 Line Conditioner 1200w Avr 4 Uttak | AE4CWW 5JK08 LC 12006"7ft.7"7.25 "10A5-15R41.2KVA3 579 NOK
TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 Uttak | AE4CWY 5JK11 LC 24005.75 "6ft.6.75 "6.75 "20A(4) 5-15R, (2) 5-15/20R62.4KVA6 527 NOK
TRIPP LITE LS 606M Line Conditioner 600w Avr 6 Uttak | AE4CXA 5JK13 LS 606M4.75 "6ft.4.75 "5.5 "5A5-15R6600VA2 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE LC 1800 Line Conditioner 1800w Avr 6 Uttak
5 829 NOK / enhet