Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPORBAR 6441 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QTY 33HP72

TRACEABLE 6441 Digital Therm Memory-Loc Datalogging

På lager
Vare: AH3QTY Modell: 6441Kryssreferanse: 33HP72
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
2 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDataloggingstermometer
AlarmHøy lav
BatteritypeAAA alkalisk
KalibreringssertifikatNIST sporbar (R)
Tilfellet MaterialABS
Ledningslengde10ft.
Dybde3 / 4 "
Sifferstørrelse1 / 2 "
ViseLCD
Høyde4.25 "
MinneMin / Max
MonteringMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ
Temp. Nøyaktighet+/- 0.25 grader
Temp. Område-50 grader til 70 grader
Temp. Vedtak0.01 Degrees
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Byttbar Celsius: Ja
    • Probe Style: (2) Flaske

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRACEABLE 6440 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QTX 33HP71 64402 768 NOK
SPORBAR 6442 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QTZ 33HP73 64422 554 NOK
SPORBAR 6443 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QUA 33HP74 64432 772 NOK
SPORBAR 6444 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QUB 33HP75 64442 859 NOK
TRACEABLE 6445 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QUC 33HP76 64452 918 NOK
SPORBAR 6446 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QUD 33HP77 64463 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACEABLE 6441 Digital Therm Memory-Loc Datalogging
2 952 NOK / enhet