Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Antiligaturspaklåssett Klasserom | AC4MCR 30F417

TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Antiligatur Spak Låssett Klasserom

På lager
Vare: AC4MCR Modell: TRX-L-84-32DKryssreferanse: 30F417
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
9 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntiligaturspak
Bakside2.75 "
Sylinderstandard
FinishSatin rustfritt
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse1
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeMessing
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
LåsesettfunksjonKlasserom F-84
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.ASA
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilClutchspak
SpenningIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1275
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ligaturbestandig sylindrisk spak designet for å feste lisser og snorer i låsesett; egnet for bruk i helseinstitusjoner og interneringssentre
    • Utvendig clutchspak for å beskytte låsen mot misbruk samtidig som den muliggjør fri rotasjon
    • UL-listet sylindrisk innstikker kompatibel med en 3-timers brannklassifisert dør og manipulasjonssikre monteringsskruer for å forhindre muligheten for forstyrrelser

Produktvarianter

ProduktModellSylinderFunksjonPris
TOWNSTEEL TRX-L-75-32D Antiligatur Spak Låsesett Passasje | AC4MCP 30F414 TRX-L-75-32DStandard eller IC-kjernePassage8 438 NOK
TOWNSTEEL TRX-L-76-32D Antiligaturspaklåssett Personvern | AC4MCQ 30F415 TRX-L-76-32DStandard eller IC-kjernePrivatliv8 781 NOK
TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Antiligaturspak Låsesett bod | AC4MCT 30F418 TRX-L-86-32DStandard eller IC-kjerneLagerrom9 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Antiligatur Spak Låssett Klasserom
9 025 NOK / enhet