TJERNLUND HS3 Vifte indusert trekk | AD8FZE 4KA75

TJERNLUND HS3 vifteindusert trekk

På lager
Vare: AD8FZE Modell: HS3Kryssreferanse: 4KA75

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndusert trekkvifte
amps2.60
Dybde12 "
Høyde12.5 "
Innløp og utløpsdia.8 inn.
MaterialeAluminisert stålhus og blåserhjul
MerknaderSe katalogsiden for utvalgskriterier
typenHøy temperatur
Spenning115
Watts286
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.16
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonsrør Dia. (Inn.) (8 eller 10)

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeHPMaterialeWattsBreddePris
TJERNLUND HS4 Indusert trekkblåser Høy temperatur 8 In | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Aluminisert stålvifte70015.25 "19 396 NOK
TJERNLUND HS5 Indusert trekkblåser Høy temperatur 10 In | AA6TBA 14U179 HS512.516-1 / 4 "18 "1Aluminisert stålvifte150016.5 "28 411 NOK
TJERNLUND HSJ Blower Induced Draft | AD8FZB 4KA72 HSJ1.267"7.875 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul9510.25 "5 572 NOK
TJERNLUND HS1 Vifte indusert trekk | AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul9511 "5 730 NOK
TJERNLUND HS2 Vifteindusert utkast | AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul22411.5 "8 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND HS3 vifteindusert trekk
15 381 NOK / enhet